大阪魂
(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44950692
品番
M1.6×3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
3.5
ねじの呼び
M1.6
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ(mm)
0.64
頭部径(Φmm)
2.8
頭部高さ(mm)
0.85
ねじ外径D(mm)
(最大)1.59/(最小)1.53
十字穴深さ(mm)
(最大)1/(最小)0.71
ねじ外径C(mm)
(最大)1.66/(最小)1.6