大阪魂
(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M2.0
M1.4
M1.7
長さ(mm)
4.0
4.0
7.0
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44950945
品番
M2.0×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.0
長さ(mm)
4.0
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒