大阪魂
(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M2.0
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
12.0
1.5
1.6
1.8
2.2
5.5
7.0
8.0
2.5
10.0
2.0
2.8
4.5
12.0
4.0
5.0
6.0
3.0
3.5
全39種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44952074
品番
M2.0×12.0
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
12.0
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒