AS-0275 ワイヤーカート・スワ レル ユーバ産業 44954509

ワイヤーカート・スワ レル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
花柄ネイビーブルー
内容量1台注文コード44954509品番AS-0275
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートで、座面に座れるタイプです。

花柄ネイビーブルー材質本体フレーム:アルミ製、タイヤ:EVA、開閉グリップ:PP、ハンドル:TPR・ABS樹脂、バッグ:ポリエステル質量(g)4801座面高さ(mm)211折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×275×775~866適応体重(kg)(最大)81車輪径(Φmm)前輪/後輪140/141組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×870~966
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする