大阪魂
(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.6
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
4.5
4.5
4.5
1.5
2.0
3.5
4.0
2.5
5.0
3
1.6
1.8
2.2
2.8
5.5
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0
3.0
14.0
2
4
5
6
7
8
10
ねじピッチ(mm)
0.35
0.3
0.35
0.4
0.45
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44954567
品番
M1.6×4.5
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
4.5
ねじの呼び
M1.6
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ(mm)
0.35
種別
3種
寸法H(mm)
0.85
寸法D(mm)
2.8
寸法M(mm)
(参考)1.8