曜日別特売
M2.5×8.0 (+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 44954865

(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)8.0
8.0
4.0
6.0
10.0
5.0
3
1.5
1.6
1.8
2.0
2.2
2.8
3.5
4.5
5.5
7.0
12.0
2.5
3.0
14.0
2
4
5
6
7
8
10
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1箱(5000個)注文コード44954865品番M2.5×8.0
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質頭部形状ナベ長さ(mm)8.0ねじの呼びM2.5穴の形状十字穴表面処理クロームねじピッチ(mm)0.45種別3種寸法H(mm)1.3寸法D(mm)4.3寸法M(mm)(参考)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする