曜日別特売
PA-1000 【レンタル】環境放射線モニタ(校正書付) 堀場製作所 44955595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】環境放射線モニタ(校正書付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
レンタル日数(日)延長10
内容量1台注文コード44955595品番PA-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニター。
食品・土壌検査の放射能判定キットをオプションにてご用意いたしております。

仕様【サンプリング時間】60秒セット内容本体・単3形アルカリ乾電池×2・ネックストラップ・収納ケース・取扱説明書測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)175(電池除く)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121測定エネルギー範囲150keV以上指示誤差±10%以内測定対象放射線γ線特性【エネルギー】 0.5~3(150keV~1.25MeV)指示変動0.1以下表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする