大阪魂
(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M1.6
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
4.5
1.5
1.6
1.8
2.5
4.5
5.5
6.0
3.5
7.0
8.0
10.0
2.2
2.8
3.0
4.0
5.0
全37種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44955757
品番
M1.6×4.5
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
4.5
ねじの呼び
M1.6
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル