※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新コスモス電機
【レンタル】可燃性ガス検知器(アセトン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
レンタル日数(日)
延長10
10
15
30
5
延長10
60
90
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44957047
品番
XP-3110(C3H6O)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
メタン、水素、アセトンを0~100%LELの範囲で測定。
セット内容
本体(キャリーケース付)、吸引パイプ、フィルタエレメント、取扱説明書、導入管、ドレンフィルタ、収納ケース
質量(g)
約450(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3形アルカリ乾電池4本
表示
液晶デジタル(バックライト付き)、デジタル数値表示:0~100%LEL、デジタルバー表示:オートレンジ切り替え、0~10%LEL(Lレンジ)、0~100%LEL(Hレンジ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×36×162
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約20(メタン仕様の場合、無警報時、20℃、バックライトOFF時)
検知原理
接触燃焼式
検知範囲
0~10%LEL(Lレンジ)、0~100%LEL(Hレンジ)
指示精度
フルスケールの±5%
防爆構造
Exibd II BT3
警報方式
ガス警報時:ブザー/赤色ランプ点滅、故障警報時:ブザー/赤色ランプ点滅/液晶表示
警報設定値
20%LEL
検知対象ガス
アセトン
採取方式
自動吸引式
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません