曜日別特売
UIZ-TB1000 【レンタル】転倒ます型量水計 ウイジン 44957309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】転倒ます型量水計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)10レンタル日数(日)10注文コード44957309品番UIZ-TB1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

データの記録も可能!
アラーム出力機能付!

仕様【最短転倒間隔(精度に入る範囲)】約12秒、【データ収集】約500回(メーカー試験条件にて/25℃参考値)セット内容本体、パルスロガー、スタンド、接続ケーブル、データコレクタ、USBケーブル、計測BOX、PCアプリ、取扱説明書、操作ガイド、収納ケース測定範囲無電圧接点信号 (端子間がショートからオープンに変わったときにカウント)、電圧 (電圧レベルが ”Hi” になったときにカウント)[Hi]: +2V~ +45V [Lo]: 0V ~ +0.5V容量(mL)【1転倒】1000材質(本体)ステンレスSUS304、アクリル(接点カバー)質量(g)【パルスロガー(UIZ5061/データロガー)】105、【データコレクタ(UIZ5092)】215※乾電池・SDカード含まず出力無電圧接点電源【パルスロガー(UIZ5061/データロガー)】単3形アルカリ乾電池 (LR6)×1、【データコレクタ(UIZ5092)】単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2※USB接続時はバスパワーで動作測定項目パルス信号(1ch/最大表示9999 カウント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パルスロガー(UIZ5061/データロガー)】79×28×57、【データコレクタ(UIZ5092)】91×31×141表示部データミニ設定条件、収集データ (リスト・グラフ・数値他)精度(%)±3フィルター【機械式接点用】パルス幅20ms 以上/パルス間隔40ms 以上 ( 周波数 25Hz 以下)、【電子式接点用】周波数9999Hz以下記録方式【ワンタイム】 メモリフル時記録停止、【エンドレス】 メモリフル時古いデータから削除して上書き保存・本体キー操作または予約時刻で開始・本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)保護等級IP54 (防滴構造)連続使用時間(時間)【データコレクタ(UIZ5092)】約12機能データミニ ⇒内部メモリ/SD カードへデータ収集・収集後グラフ表示内部メモリ/SD カード ⇒データミニへ設定・時計転送・データミニ ⇒ PC へデータ転送PC ⇒データミニへ設定・時計転送その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/ 設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30 秒間保持通信方式データミニ間: 赤外線光通信 PC間: USB2.0インターフェースデータコレクタと赤外線通信記憶容量瞬時値記録: 60000データ内部メモリー【瞬時値】60000データ×16 ch、【統計値】15000データ×16 ch、データミニの設定 (最大 1条件)電池寿命約6か月 (記録間隔10 秒以上・平均5 パルス/ 秒以下・画面省電力なし・20℃環境にて)確度±1 dgt.記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとのパルス積算値を記録※統計値記録機能:なし外部記憶装置SDメモリカード (SDHC対応, 最大32GB)※標準付属は2GBのSDカード、データミニの記録データ (ほぼ無制限)・設定 (最大16条件)を保存記録間隔1~30 秒/1~ 60 分/1日/16設定流量【mL/sec】 83.0、【L/min】5.0、【L/hour】300.0アラームありサービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,320/税込4,752
北海道地方数量1につき5,280/税込5,808
沖縄地方数量1につき7,840/税込8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする