CLOVER(クローバ)
装飾ボルト
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・仕上・ねじ寸法M
など
500
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
真鍮
仕上
クローム
注文コード
44957509
品番
BNO-ローレット-15-16
在庫数量:残り6点です
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429円となります。
参考基準価格(税別)
¥405
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
アウトレット
¥379
¥
239
バスケットに入れる
材質
真鍮
形状
ローレット
寸法(Φmm×Lmm)
15×16
仕上
クローム