大阪魂
(+)Bタイプトラス(鉄/3価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
8
6
8
10
12
十字穴番号
1
1
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
44958051
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
表面処理
3価ステンコート
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.94
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
(最大)3.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.9