大阪魂
(+)Bタイプトラス(鉄/3価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
6
6
8
10
12
十字穴番号
2
1
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44958085
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.90/(最小)3.80
表面処理
3価ステンコート
寸法C(mm)
(最大)4.04/(最小)3.94
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4