大阪魂
(+)Bタイプトラス(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(12000個)
1箱(16000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1300個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M2
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
4
5
8
14
12
20
十字穴番号
1
1
2
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(12000個)
注文コード
44958146
品番
M2×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2
山数
40
長さ(mm)
6
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.5