大阪魂
(+)Bタイプトラス(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(16000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1300個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M5
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
20
4
5
8
14
12
20
十字穴番号
2
1
2
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44958243
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
16
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.90/(最小)4.78
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)5.06/(最小)4.94
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
11.8