大阪魂
(+)Bタイプトラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(12000個)
1箱(12000個)
1箱(6000個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M2
M2
M3
M5
長さ(mm)
6
6
4
12
十字穴番号
1
1
2
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12000個)
注文コード
44958252
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
山数
40
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。