大阪魂
(+)Bタイプトラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(12000個)
1箱(6000個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M5
M2
M3
M5
長さ(mm)
12
6
4
12
十字穴番号
2
1
2
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44958286
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
16
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.90/(最小)4.78
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
(最大)5.06/(最小)4.94
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
11.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。