※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栄進化学
【レンタル】ブラックライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
30
レンタル日数(日)
30
注文コード
44958429
品番
S-35LC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
レンタル日数
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
レンズの劣化による紫外線出力の低下がなく、特殊配光技術により、距離200mmでも381mmでも有効照射範囲が変わることなく、検査可能。
仕様
【紫外線光源の可視光対策】Vカットガラス、【紫外線光源の可視光量】10ルクス(≒1フートキャンドル)未満 :距離381mm※距離200mm未満では10ルクス(≒1フートキャンドル)を超えることがあります、【予備コンセント】AC100V専用2口(連続6A)
セット内容
投光器、収納ボックス、取扱説明書
寸法(mm)
【灯具】Φ92×169×237
質量(kg)
【灯具】約0.6(ケーブル含まず)、【収納ボックス】約3.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)±10%
ケーブル長(m)
ランプ:3、電源:2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納ボックス】300×185×204
光源
【紫外線 】ピーク波長:365±5nm(標準:at 25℃) UV-LED使用/【可視光】 高輝度白色LED使用
使用温湿度範囲
0~40℃/20~90%(但し、結露のないこと)
紫外線放射強度(μW/cm
2
)
4500以上(距離381mm:中心)
定格一次電流(A)
0.3
LED寿命(時間)
10000(設計寿命により、保証時間ではありません)
再点灯時間
即時点灯
照射範囲
約Φ170mm(距離381mm)/約Φ170mm(距離200mm)
表面温度(℃)
50未満(周囲温度20℃時/使用時)
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,680
/
税込
¥
4,048
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
6,560
/
税込
¥
7,216
離島
数量1以上のご注文
お送りできません