曜日別特売
Tiger 【レンタル】PID式VOC濃度計(校正書付) 理研計器 44959190

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】PID式VOC濃度計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード44959190品番Tiger
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

光イオン化テクノロジーを使用して毒性及び爆発性両面の危険性をともなう揮発性有機化合物(VOC)を検出する、ポータブル式ガス検知器。
光イオン化検出器(PID)を使用してガス濃度を測定します。

仕様【PIDランプ】10.6eV Kr PIDランプ、【通信距離方法】セット内容本体・インレットノズル・カーボンフィルター・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・収納ケース・単3電池×3本質量(kg)【機器単体質量】約0.72、【全体質量(標準収納ケースを含む)】約2.2備考上記仕様は、別途記載のない限り、20℃、90%RHの条件でイソブチレン校正(3000ppmまで)をした場合に限りますタイプポータブル式電源単3アルカリ乾電池×3本精度表示値の±5%±1デジット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機器本体(プローブを除く)】約340×60×90、【標準収納ケース】約420×97×320保護等級IP65連続使用時間(時間)約8.5応答時間2秒以下(90%応答)通信方式USB1.1校正イソブチレン100ppm検知原理光イオン化検出器(PID)検知範囲0~20000ppm(フルスケール)※検知対象ガスによる流量(mL/min)220(流量低下警報付)使用温湿度範囲-20~60℃(本質安全防爆対象外を含む)・0~99%RH(結露無きこと)最小表示単位0.1ppm防爆構造本質安全防爆構造、【ATEX】Ⅱ2G Ex ia ⅡC T4 (-15℃≦Ta≦+45℃)/【IECEx】Ex ia ⅡC T4 Ga(-15℃≦Ta≦+45℃)、アメリカ/カナダ認証検知方式吸引式検知対象ガスVOC(揮発性有機化合物)各種認証CE1180、EMC試験:EN61326-1:2006/EN50270:2006/CFR 47:2008 ClassA警報種類【ライト】LED点滅・【音圧】95dBA(300mmの地点)・【振動】警報時(任意選択)・【その他】TWA及びSTEL/480種以上のガス※1の読替機能(※1)モデル及び校正ガス濃度により異なりますフルスケール0~20000ppm(ガスによる)サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,680/税込4,048
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき6,560/税込7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする