エレフット 【レンタル】簡易支持力試験機 ランデックス工業 44959725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】簡易支持力試験機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
レンタル日数(日)30
内容量1台注文コード44959725品番エレフット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

表層地盤の持っている支持力を簡易な方法で計測するための地盤支持力試験機。
反力として人の体重を利用することにより、重機などの大掛かりな装置を必要とせず、電源装置も必要ありません。

仕様【測定可能最大支持度】4375kN/m2(シリンダ圧力0.7MPa、載荷板直径16mm使用時)セット内容本体、台座(本体装着済)、圧力計(本体装着済)、ルーペ(本体装着済)、載荷板(16mm・25mm・30mm・40mm ・50mm・60mm・70mm・80mm)、エアーポンプ、地盤反力度早見表、選定表、データシート、バインダー、CD-R(付属CD-R)、CD-R(実技編)、取扱説明書、簡易取扱説明書(DVDダイジェスト版)ストローク(mm)【計測】最大150直径(Φmm)シリンダ:40、載荷板:16/25/30/40/50(標準仕様5種類)本体質量(kg)約8.0最高圧力(MPa)シリンダ:0.9寸法(幅W×高さH)(cm)41.6(三脚収納時の台座幅)~67.0(三脚解放時の三脚最大幅)×49.8サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,800/税込5,280
北海道地方数量1につき5,760/税込6,336
沖縄地方数量1につき9,120/税込10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする