曜日別特売
Met One 3445 【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付) ベックマン・コールター 44960459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード44960459品番Met One 3445
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

100リットル/分(3.53CFM)の大吸引量!Grade Aエリアを10分間で実証可能。

仕様【サンプル時間】1秒~23時間59分59秒、【ホールド時間】0秒~23時間59分59秒、【ディレイ時間】6秒~23時間59分59秒、【測定場所ID】0~999、【測定サイクル】0~100サイクル、【オプションガス測定】窒素/アルゴン/二酸化炭素/ヘリウムセット内容本体(バッテリー×2内蔵)・ACアダプターセット・等速吸引プローブ・留め金・三脚・等速吸引プローブ用延長チューブ・ゼロカウントフィルタ(チューブ付)・USBメモリ・予備記録紙・取扱説明書(MET ONE 3400シリーズ ユーザマニュアル)・収納ケース材質ステンレス筐体質量(kg)8.65出力USBクライアント、USBホスト、Ethernet、RS-232C、RS-485表示カラータッチスクリーン、1/4VGA TFT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×254×203光源半導体レーザプリンター内蔵感熱プリンタ吸引流量100L/min測定誤差10%以下、最大濃度141640個/28.3l記憶データ数5000回測定粒子径(μm)0.5/1.0/2.0/3.0/5.0/10.0駆動時間(時間)3(バッテリー)サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,800/税込5,280
北海道地方数量1につき5,760/税込6,336
沖縄地方数量1につき9,120/税込10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする