曜日別特売
Pipe Inspection 【レンタル】ポール付き360°回転カメラ VISIOPROBE 44960696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ポール付き360°回転カメラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
レンタル日数(日)延長1
内容量1台注文コード44960696品番Pipe Inspection
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

遠隔視覚検査に最適!

仕様【A充電用ACアダプタ】充電サイクル:5~8時間/LED表示:点滅 ≪charge≫→充電中・緑点灯 ≪ready≫→充電完セット内容カメラ、ワッシャー・キャップ、コントロールユニット(ショルダーストラップ付)、撮影ポール、10mフレキシブルケーブル、充電器セット、主電源用ACアダプター、USBメモリ、BNCケーブル、取扱説明書(VISIOPROBE)、取扱説明書(クイックユーザーガイド)、収納ケース備考充電はマイクロプロセッサーにより制御されています。充電は自動で終了します。方式【TV方式/カメラ部】PAL方式寸法(Φmm)【カメラ】45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コントロールユニット】200×295×65接続【モニター】BNC端子記録媒体USBメモリー適合管径(Φmm)50(最短フォーカス距離:5mm)使用電池【充電用ACアダプタ】ニッケル水素充電池用使用環境温度(℃)0~45ACアダプタ(定格入力)AC100~240保存形式【静止画】JPEG、【動画】MP4撮像素子700×525ケーブル径(Φmm)8.5~9.0深度(m)【防水】水深20※水中で動かすと圧がかかりますので、その限りではございません。ご注意くださいポール長(mm)1100~5600サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする