曜日別特売
Nivo5HC+TY+QB(00) 【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム ニコン・トリンブル 44964327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1台注文コード44964327品番Nivo5HC+TY+QB(00)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

抜群の機動力で、現場に軽やかなフットワーク!

仕様【国土地理院測量機種登録 】2級Aトータルステーション、【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【測距時間】【プリズムモード】精密測距モード:1.5秒/高速測距モード:0.8秒・ノンプリズムモード:精密測距モード:1.8秒/高速測距モード:1.0秒、【プリズム定数設定】-999~999mm、【測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式、【円形気泡管】10'/2mm、【求心望遠鏡】 像:正立/倍率:3×/視界:5°/合焦範囲:0.5m~∞セット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー、充電器、ソフトウェア、取扱説明書、簡易取説、収納ケース質量(kg)約3.7※シフトタイプ、【内部バッテリ】約0.1、【格納箱】約4※付属品含む測定範囲【プリズムモード】レフシート(5cm角):1.5~300m/1素子プリズム: 1.5~5000m、【ノンプリズムモード】1.5m~300m(コダックグレー90%)使用温度範囲(℃)-20~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×149×306精度【プリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)/±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【プリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【ノンプリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)、±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【ノンプリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【側角部】5″倍率(倍)30有効径(Φmm)45(50:測距光学系)表示部グラフィック表示(正側:320×240ドット屋外仕様カラー、反側128×64ドットモノクローム) バックライト照明付分解能【角度】1"/5"/10"保護等級IP66機能【編集機能】現場数制限無し気圧(hPa)553~1332正立視界1°20'分解力3.0"最短合焦距離1.5m内部メモリートータル500000点以上自動補正機構【角度】2軸(直交方向)、静電気容量検出方式、補正範囲±3’外部メモリーUSBメモリー通信機能RS-232Cケーブル、USBケーブルレーザークラスクラス1(レーザポインタ:クラス2)微動方式フリクションクラッチ式エンドレス微動使用時間(時間)約7.5(連続j測距測角)/約16(30秒毎測距測角)/約20(連続測角のみ)対応ソフトウェアLANDRiV-基本測量/中心線測量/横断測量/対回測量/測設/各種測量計算/データ送受信(APA/SIMA対応)サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,840/税込13,024
北海道地方数量1につき14,720/税込16,192
沖縄地方数量1につき20,960/税込23,056
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする