曜日別特売
EPOCH650+5C20N/5C10 【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+超音波探傷器探触子キット オリンパス 44965036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+超音波探傷器探触子キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)5レンタル日数(日)5注文コード44965036品番EPOCH650+5C20N/5C10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

耐久性、柔軟性に優れた、小型軽量なポータブル探傷器。
EN12668-1の要求事項を満たすよう設計された、優れた耐久性でさまざまな検査環境に対応。

仕様【爆発性雰囲気】MIL-STD-810F, Method 511.4, Procedure I、【キーパッド】日本語/英語/国際記号/中国語、【パルサー】調節可能な矩形波、【PRF】10Hz~2000Hz(10Hz単位で調整可能)、【電圧設定】100/200/300/400V(パルサー)、【ダンピング】50/100/200/400Ω、【デジタルフィルター設定】標準デジタルフィルター(30種類)/EN12668-1:2010準拠フィルター(7種類):0.2~10MHz、2.0~21.5MHz、8.0~26.5MHz、0.5~4MHz、0.2~1.2MHz、1.5~8.5MHz、5~15MHz、【波形表示】全波、半波+、半波-、RF、【リジェクション】全画面の高さの0~80%、警告表示あり、【測定レート】すべてのモードでPRFに同等、【ゲート】測定ゲート:2つの独立したゲート(振幅/伝播時間測定)・ゲート開始位置:表示範囲内で設定可能・ゲート幅:ゲート開始位置から表示範囲で終了位置の範囲に設定可能・ゲート高さ:全画面の高さ2%~95%の範囲で設定可能・アラーム:正負しきい値、最小深さ(ゲート1/ゲート2)、【測定】測定表示位置: 5つの配置が可能(手動または自動選択)・ゲート1/ゲート2:厚さ・ビーム路程・きず距離・深さ・振幅・伝播時間・深さ-最小値/最大値・振幅-最小値/最大値、その他の設定:DGS/AVGのオーバーシュート値(dB)・DGS/AVGのERS(同等の反射源サイズ)・AWS D1.1/D1.5 A・B・C・D値・リジェクション値・エコーto基準dB値、DAC/TC:標準、DACポイント:最大50ポイント/ダイナミックレンジ110dB、特殊なDACモード:カスタムDAC(6カーブまで)/20~80%表示、曲面補正:斜角測定で曲面の周囲を検査する場合のビーム路程を補正セット内容本体(バッテリー内蔵)・カプラント・microSDカード・アダプタ・ACアダプタセット・取扱説明書(本体)・取扱説明書(スタートガイド)・収納ケース質量(kg)1.6(リチウムイオンバッテリー含む)出力【ビデオ】VGA出力標準搭載/【アラーム】2アラーム出力・5V TTL・10mA電源ACメイン:AC100~120V(50/60Hz)・AC200~240V(50/60Hz)接続【探触子】大LEMO分解能【振幅】全画面の高さ0%~110%の±0.25%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167保護等級IP規格-IEC 60529-2004による試験:IP67相当(ナビゲーションキーパッド)/IP66相当(スクロールノブ)、製品の設計・開発時に行うIP規格に基づいたオリンパス設計実証試験に合格入力信号最大20V P-P自動校正方法音速、ゼロ補正、垂直ビーム(最初の底面反射またはエコー to エコー)、斜角ビーム(ビーム路程または深さ)バッテリーリチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載(×1)気温(℃)-10~50(使用時)校正【テストモード】パルスエコー・デュアル・透過、【単位】ミリメートル・インチ・マイクロ秒、【レンジ】3.36mm~13388mm(5900m/s)、【音速】635m/s~15240m/s、【ゼロ補正】0~750μs、【ディスプレイ遅延】65.02mm~5080.75mm(鋼中・縦波音速)、【屈折角】0.1きざみで0°~90°周波数帯域(MHz)【レシーバー】0.2~26.5(-3dB)ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD、更新速度60Hzパルス幅PerfectSquare:25~5000ns(0.1MHz)の範囲で調整可能直線性【時間軸】全画面の幅の±0.5%/【振幅】全画面の高さの0.25%、増幅精度±1dBトリガー【入力】5V TTL/【出力】5V TTL・最大10mA耐振動性能MIL-STD-810F, Method 514.5, Procedure I耐衝撃性能MIL-STD-810F, Method 516.5, Procedure I言語表示日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、中国語、ポルトガル語、ロシア語保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー)インピーダンス(Ω)【レシーバー入力】400±5%ポート【USBポート】USB On-The-Go(OTG)/【RS-232ポート】対応保存データ種類内蔵メモリー:100000 ID、リムーバブルメモリー:2GB microSDカードゲイン0~110dBディスプレイサイズ(目安)117×89mm(W×H)、146mm(対角)駆動時間(時間)約15~16サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,040/税込7,744
北海道地方数量1につき8,960/税込9,856
沖縄地方数量1につき11,840/税込13,024
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする