M2×4 タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 44967176

タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)4
内容量1箱(5000個)注文コード44967176品番M2×4
販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ねじの呼びM2長さ(mm)4頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クローム十字穴番号1寸法a(mm)1.8寸法D(mm)(最大)1.95/(最小)1.87寸法C(mm)(最大)2.03/(最小)1.95寸法d1(Φmm)(最大)4寸法k(mm)1.3寸法m(mm)(参考)2.2寸法dk(Φmm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2639:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする