大阪魂
タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.6
長さ(mm)
12
4
5
6
8
12
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44967246
品番
M2.6×12
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
12
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.1
寸法D(mm)
(最大)2.54/(最小)2.46
寸法C(mm)
(最大)2.63/(最小)2.55
寸法d1(Φmm)
(最大)4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
(参考)2.6
寸法dk(Φmm)
4.5