大阪魂
タップタイプ(+)BタイプナベP=4(SW JIS小型平W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
長さ(mm)
8
6
8
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
44969093
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.94
寸法D1(Φmm)
6
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
(最大)5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
(参考)3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5