M3×8 タップタイプ(+)BタイプナベP=4(SW JIS小型平W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 44969197

タップタイプ(+)BタイプナベP=4(SW JIS小型平W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(1200個)
長さ(mm)8
内容量1箱(1200個)注文コード44969197品番M3×8
販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ねじの呼びM3長さ(mm)8頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ノンクロームホワイト十字穴番号2寸法a(mm)3寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94寸法D1(Φmm)6寸法T(mm)0.5寸法d1(Φmm)(最大)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)(参考)3.6寸法dk(Φmm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3098:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする