大阪魂
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(800個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M3
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
14
10
16
14
35
十字穴番号
2
1
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44969784
品番
M3×14
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
14
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.94
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法c(mm)
0.6
寸法k(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8