大阪魂
(+)Bタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(16000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(800個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
4
10
6
5
12
14
18
30
16
十字穴番号
1
1
2
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44972794
品番
M2.3×6
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
山数
32
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.25/(最小)2.17
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最大)2.33/(最小)2.25
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)2.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.9
寸法k+f(mm)
1.4