大阪魂
(+)Bタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(8000個)
1箱(16000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(800個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
4
4
10
6
5
12
14
18
30
16
十字穴番号
1
1
2
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
44972803
品番
M2.6×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.6
山数
28
長さ(mm)
4
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.54/(最小)2.46
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最大)2.63/(最小)2.55
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法k+f(mm)
1.6