大阪魂
(+)Bタイプブレジャー(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3500個)
注文コード
44976127
品番
M3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.94
頭部形状
ブレジャー
寸法k(mm)
2.45
寸法m(mm)
(最大)3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44976127
M3×10
42578934
M3×10
タップタイプ (+)Bタイプブレジャー(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂
1箱(3500個)
¥
9,798
税込
¥
10,778
注文コードが変更になりました