M4×6 (+)Bタイプブレジャー(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 44976267

(+)Bタイプブレジャー(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
山数18
内容量1箱(2500個)注文コード44976267品番M4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM4山数18長さ(mm)6材質十字穴番号2寸法D(mm)(最大)3.9/(最小)3.8表面処理クローム寸法C(mm)(最大)4.04/(最小)3.94頭部形状ブレジャー寸法k(mm)2.7寸法m(mm)(最大)4.0穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
763:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする