大阪魂
(+)Bタイプブレジャー(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
18
6
8
12
14
16
25
山数
24
24
18
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44976766
品番
M3×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
18
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.94
頭部形状
ブレジャー
寸法k(mm)
2.45
寸法m(mm)
(最大)3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.4