大阪魂
(+)Bタイプ皿(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
10
6
8
10
山数
18
24
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
44977651
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.90/(最小)3.80
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
(最大)4.04/(最小)3.94
頭部形状
皿
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
(最大)4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8