大阪魂
(+)Bタイプ皿(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(20000個)
1箱(18000個)
1箱(10000個)
1箱(15000個)
1箱(12000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
10
4
5
6
10
8
12
16
十字穴番号
1
1
2
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44978114
品番
M2×10
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
山数
40
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95
頭部形状
皿
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4