大阪魂
(+)Bタイプ皿(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
12
12
14
16
20
8
10
十字穴番号
2
1
2
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
44978875
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.94
頭部形状
皿
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
(最大)3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6