大阪魂
(+)Bタイプ皿(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(20000個)
1箱(18000個)
1箱(10000個)
1箱(15000個)
1箱(12000個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
8
4
5
6
10
8
12
16
18
十字穴番号
1
1
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44979462
品番
M2.3×8
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
山数
32
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.25/(最小)2.17
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
(最大)2.33/(最小)2.25
頭部形状
皿
寸法k(mm)
1.35
寸法m(mm)
(最大)2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.6