曜日別特売
MCB300-25 金属センサー反応バンド JAPPY 44979875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCB300-25 金属センサー反応バンド JAPPY 44979875
MCB300-25 金属センサー反応バンド JAPPY 44979875

金属センサー反応バンド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
寸法L(mm)300
最大結束径(Φmm)80
内容量1袋(25本)注文コード44979875品番MCB300-25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適
鉄系成分は、サビ発生の心配不要
食品衛生法に基づく試験に適合した製品
金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能
通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ

材質変性66ナイロン寸法L(mm)300最大結束径(Φmm)80使用温度範囲(℃)-40~85寸法H(mm)1.3寸法L1(mm)7.5質量(g/本)2.1寸法W(mm)4.7寸法H1(mm)5.5寸法W1(mm)7.6ループ引張強度最小値(N[kgf])216(22.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする