大阪魂
(+)Cタイプトラス(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
長さ(mm)
10
8
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44980031
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.82/(最小)3.69
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)3.96/(最小)3.83
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4