大阪魂
(+)Cタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(3500個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
12
12
8
14
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
44980187
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)2.87/(最小)2.76
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)2.97/(最小)2.86
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
(最大)3.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5