大阪魂
(+)Cタイプバインド(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
6
6
10
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44981097
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)2.87/(最小)2.76
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)2.97/(最小)2.86
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)3.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9