サマータイヤ SUV用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード44981537品番15370920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ドライ路面も、マッドな路面もスマートに走り抜けるオールラウンドクロスカントリー専用タイヤ。

用途クロスカントリービークル用タイヤサイズ265/70R16本数1本タイヤ幅(mm)265リム径(inch)16偏平率(%)70適合ボディタイプSUVRoHS指令(10物質対応)対応ロードインデックス112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする