TOYO TIRES
サマータイヤ SUV用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
44981564
品番
15930284
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ドライ路面も、マッドな路面もスマートに走り抜けるオールラウンドクロスカントリー専用タイヤ。
用途
クロスカントリービークル用
タイヤサイズ
175/80R16
本数
1本
タイヤ幅(mm)
175
リム径(inch)
16
偏平率(%)
80
適合ボディタイプ
SUV
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードインデックス
91