タフロングタフシート50 0.5t500X10M EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴム 44981826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフロングタフシート50 0.5t500X10M EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴム 44981826
タフロングタフシート50 0.5t500X10M EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴム 44981826
タフロングタフシート50 0.5t500X10M EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴム 44981826
タフロングタフシート50 0.5t500X10M EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴム 44981826
タフロングタフシート50 0.5t500X10M EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴム 44981826
タフロングタフシート50 0.5t500X10M EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴム 44981826
タフロングタフシート50 0.5t500X10M EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴム 44981826

EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本
厚さ(mm)0.5
内容量1本注文コード44981826品番タフロングタフシート50 0.5t500X10M
参考基準価格(税別)¥11,460販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。

用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など材質EPDMスポンジ幅(mm)500厚さ(mm)0.5タイプゴムシート代替タイプ(タフロングタフシート50)長さ(m)10硬さ(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)熱伝導率(W/mk)0.1917吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※物性データは厚み0.5mmでの試験データであり規格値ではありません。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
538:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする