大阪魂
(+)O番3種皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.7
M2.0
長さ(mm)
7.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
ねじピッチ(mm)
0.3
0.3
0.35
0.4
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44981921
品番
M1.4×7.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.3
長さ(mm)
7.0
種別
3種
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.7
寸法D(mm)
2.5
表面処理
ブラック
寸法T(mm)
(最大)1.12/(最小)0.92
頭部形状
皿
寸法M(mm)
(最大)1.65/(最小)1.5
穴の形状
十字穴