大阪魂
(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
16
8
10
12
6
16
14
18
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44982603
品番
M3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法d(mm)
3
寸法D(Φmm)
6
表面処理
ユニクロ
寸法k(mm)
2.1
穴の形状
十字穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44982603
M3×16
43590084
M3×16
(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂
1箱(1000個)
¥
7,198
税込
¥
7,918
注文コードが変更になりました