大阪魂
(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
6
8
10
12
16
18
14
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44982673
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法d(mm)
3
寸法D(Φmm)
6
表面処理
亜鉛黒
寸法k(mm)
2.1
穴の形状
十字穴