大阪魂
(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
6
8
10
12
16
18
14
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44982716
品番
M4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法d(mm)
4
寸法D(Φmm)
8
表面処理
亜鉛黒
寸法k(mm)
2.5
穴の形状
十字穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44982716
M4×10
43518806
M4×10
(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂
1箱(1000個)
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました