大阪魂
(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
6
8
10
12
16
18
14
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44982725
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法d(mm)
4
寸法D(Φmm)
8
表面処理
亜鉛黒
寸法k(mm)
2.5
穴の形状
十字穴